TB-CT-03 メガサプライポーチ TOUGH BUILT 58111518 TB-CT-03 メガサプライポーチ TOUGH BUILT 58111518 TB-CT-03 メガサプライポーチ TOUGH BUILT 58111518 TB-CT-03 メガサプライポーチ TOUGH BUILT 58111518 TB-CT-03 メガサプライポーチ TOUGH BUILT 58111518 TB-CT-03 メガサプライポーチ TOUGH BUILT 58111518

メガサプライポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111518 品番TB-CT-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、どのようなベルトにもクリップで簡単に着脱でき、内蔵されたキックスタンドにより、ポーチを直立させることができます。
7つのポケットとループがあります。

付属品CLIP TECH HUB 1個 トラスコ品番681-5752 材質ポリエステル 幅(mm)270 高さ(mm)360 奥行(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする