TB-CT-25XB テープ&ナイフポーチ TOUGH BUILT 58111527 TB-CT-25XB テープ&ナイフポーチ TOUGH BUILT 58111527

テープ&ナイフポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111527 品番TB-CT-25XB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、ベルトに簡単にクリップで着脱できます。
単独でも、ClipTechツールベルトと組み合わせても使用できます。
カラビナ取り付けループが付属し、7つのポケットとループには調節可能な巻尺ポケット、プラスチックライニングのナイフポケット、ドライバーループが含まれます。

付属品CLIP TECH HUB 1個 トラスコ品番681-5585 材質ポリエステル 幅(mm)180 高さ(mm)250 奥行(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする