TL-5.0 T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ) 58111575 TL-5.0 T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ) 58111575

T型クイックターンレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58111575 品番 TL-5.0
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)5 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 トラスコ品番828-3554 全長(mm)248 質量(g)230 全幅(mm)125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111541
2018-09-21
用途:
現場作業、整備、工具の交換などに使用

今までPBを使用していましたが、3mmが廃番になってしまい代わりを探していました。こちらのメーカーだと2.5mmもありサイズ的にも他メーカーではあまりないので助かってます。作りは非常に良く使い勝手もいいです。PBより少し柔らかめの感触かな?でも回転などはPBよりもスムーズです。オススメですよ。

2人が参考にしています
対象商品:
58111532
2016-04-17
用途:
精密機械組立調整作業

クイックターン機能はほとんど使用しないので外して通常のTレンチとして使用しています。このサイズは通常のTレンチには無いので重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
58111532
2017-01-29
用途:
機械修理
日本オートマチックマシン株式会社 様 (サービス業)

値段が、安く手頃で、使いやすい。
工具の収納も便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする