ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 背抜き手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 天然ゴム 背抜き手袋
水にぬらして振る手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
58111597
品番
AG6530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
暑い季節の屋外作業や軽作業に最適な冷感作業手袋。手袋を水に濡らして振るだけでひんやり冷たい。熱中症対策にも役立ちます。
用途
夏場の屋外作業(建築・農業・清掃など)、工場・倉庫での軽作業、DIY
材質
手の平:合成皮革、シリコン 手の甲:ポリエステル
色
ブルー
サイズ
M
全長(cm)
21.4
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
9.5
注意
※火を使用する作業には使用しないでください。濡れたままの電気作業は感電の恐れがありますのでおやめください。