TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の スパナ/レンチ
TSUNODA(ツノダ)の 六角棒レンチ
TSUNODA(ツノダ)の 六角棒レンチT型
T型クイックターンボールレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58111611
品番
TL-3.0B
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
3
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
トラスコ品番
853-3114
質量(g)
75
全長×全幅W(mm)
206X90