FSC藤原産業
FSC藤原産業の 墜落制止用器具
FSC藤原産業の セイフティブロック
ハングキャップ(安全ブロック吊治具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111631
品番
HKP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
単管にかぶせるだけの簡単取付。
工具不要で、安全ブロック(セーフティーブロック)等をすぐに設置できます。
安全重量500kg
材質
SS400相当
質量(g)
834
径(Φ)
吊穴:30
規格
蝶ネジ:M8×15L
内径(Φ)
パイプ:52.9
表面処理
電気メッキ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません