TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の スパナ/レンチ
TSUNODA(ツノダ)の 六角棒レンチ
TSUNODA(ツノダ)の 六角棒レンチT型
T型クイックターンボールレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58111654
品番
TL-8.0B
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
8
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M10
適合ねじサイズ(止ねじ)
M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M12
トラスコ品番
853-3118
質量(g)
460
全長×全幅W(mm)
291X175