プランターボックスパーテーション 幅90cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58111658 品番27740-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【商品特徴】オフィスやカフェテリアなど共有スペースを、グリーンを見せつつ、自然に間仕切ることができるボックスパーティション。 照明を遮らない背の低いボックスタイプなので、視線を和らげて空間を自然に分割するとともに、オフィスグリーンによるリラックス・リフレッシュ効果を兼ね備えます。 中間棚は、最下段と中間の2パターンで、お好みの位置を選んで組み立てていただけます。 A4サイズの書籍などが置くことができます。 植木鉢が直接置ける水受けトレー付き。高さが低い鉢を入れるときに、底上げする嵩上げ板付き。使用しない場合は、中間棚に収められます。

用途【特記事項】水受けトレー×3枚 ※商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。 材質ボックス・棚:低圧メラミン化粧板、脚部:スチール製 粉体塗装 質量(kg)16.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×26×81 棚板厚さ(mm)18 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×23×18(水受けトレー内寸:22×15×2.8)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥582 / 税込 ¥640
北海道地方数量1につき ¥953 / 税込 ¥1,048
沖縄地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
離島数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする