TL-10.0B T型クイックターンボールレンチ TSUNODA(ツノダ) 58111663 TL-10.0B T型クイックターンボールレンチ TSUNODA(ツノダ) 58111663

T型クイックターンボールレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58111663 品番 TL-10.0B
参考基準価格(税別)¥6,170 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)10 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 トラスコ品番853-3113 質量(g)665 全長×全幅W(mm)313X200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする