曜日別特売
31101-100 プランターボックス幅60cm用 専用植栽 ストア・エキスプレス 58111676

 

31101-100 プランターボックス幅60cm用 専用植栽 ストア・エキスプレス 58111676
31101-100 プランターボックス幅60cm用 専用植栽 ストア・エキスプレス 58111676

プランターボックス幅60cm用 専用植栽

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード58111676品番31101-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【商品特徴】プランターボックス(27740-150、27740-152)専用のグリーンです。オフィスやカフェテリアなど共有スペースを、グリーンを見せつつ、自然に間仕切ることができるボックスパーティション専用。オフィスグリーンによるリラックス・リフレッシュ効果を兼ね備えます。

用途
【特記事項】室内仕様
材質葉:ポリエチレン・ポリエステル、ベース:ポリスチレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×30×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする