曜日別特売
SP-175DG ステンレス ペンチ TSUNODA(ツノダ) 58111733

SP-175DG ステンレス ペンチ TSUNODA(ツノダ) 58111733
SP-175DG ステンレス ペンチ TSUNODA(ツノダ) 58111733

ステンレス ペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58111733品番SP-175DG
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します

全長(mm)175トラスコ品番828-3538質量(g)210頭部厚(mm)11頭部幅(mm)22切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)36柄幅(mm)58切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-01
用途: 第2種電気工事士実技試験用
その他業種

VVFの心線の長さを 差し込み器具用に10㎜にそろえるのにちょうどよかったです。ただし切断する切れ刃の裏 丸い穴の部分の仕上がりが荒く 心線を切断時に時々傷が入ることがありました。現在は穴の内側のバリの部分をやすりを削り取り問題がなくなりました。この部分が最初から仕上げてあれば、より良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする