TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111751
品番
SMS-150DG
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)
170
トラスコ品番
828-3543
質量(g)
130
先端
ストレート
頭部厚(mm)
9
頭部幅(mm)
15
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
先端長(mm)
51
バネ
無し
柄幅(mm)
57
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1