質量(kg)13
色ネイビー
種類介助式
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)PU
材質(シート)ポリエステル
機能背折れ
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×97×88.5
高さ(cm)バックサポート:【クッション有】40【クッション無】45.5、アームサポート:【クッション有】17.5【クッション無】22.5
アズワン品番64-8276-85
前座高(cm)43
後座高(cm)41
座面幅(cm)42
座面奥行(cm)40
材質(クッション)ポリエステル
車輪サイズ(inch)前輪:6、後輪:16
走行タイプ介助