TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ)
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111767
品番
SMB-150DG
1月8日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)
167
トラスコ品番
828-3544
質量(g)
130
先端
ベント
頭部厚(mm)
9
頭部幅(mm)
15
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
先端長(mm)
48
バネ
無し
柄幅(mm)
57
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1