ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 収納・設備・保管・運搬用品
ストア・エキスプレスの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ストア・エキスプレスの パーツ
間仕切ラック用オプション 棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58111771
品番
23345-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
【商品用途】間仕切りラック本体W80cm(23345-30、23345-40)に取り付ける棚板です。
材質
木製 オレフィンシート貼り
質量(kg)
約1.9
耐荷重(kg)
10
棚板厚さ(mm)
38
寸法(幅W×奥行D)(cm)
37.9×32.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650