マキテック
マキテックの 車イス
マキテックの 本体 車イス
ICHIGO ICHIE 多機能車いすカラーズ スイングアウトタイプ(介助式・背折れ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58111778
品番
KC-4PU
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥49,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
49,980
バスケットに入れる
クッション付き&多機能タイプのハイスペック車いす
質量(kg)
13
色
パープル
種類
介助式
機能
スイングアウト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
64×98×92
アズワン品番
64-8276-88
走行タイプ
介助
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません