23345-80 間仕切ラック用オプション プラントトレー ストア・エキスプレス 58111789 23345-80 間仕切ラック用オプション プラントトレー ストア・エキスプレス 58111789 23345-80 間仕切ラック用オプション プラントトレー ストア・エキスプレス 58111789

間仕切ラック用オプション プラントトレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58111789 品番23345-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品用途】間仕切りラック本体W80cm(23345-30、23345-40)に取り付けるプラントトレーです。

材質木製 オレフィンシート貼り 葉:ポリエチレン・ポリエステル 質量(kg)4.4 耐荷重(kg)10 寸法(cm)グリーン部:約16 高さ(cm)ボックス:18.8 寸法(幅W×奥行D)(cm)37.9×32.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥794 / 税込 ¥873
北海道地方数量1につき ¥1,299 / 税込 ¥1,429
沖縄地方数量1につき ¥2,021 / 税込 ¥2,223
離島数量1につき ¥2,021 / 税込 ¥2,223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする