ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 物品棚/収納用品
ストア・エキスプレスの スチールラック
ストア・エキスプレスの スチールラック用部品・オプション用収納関連
間仕切ラック用オプション プラントトレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58111798
品番
23345-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【商品用途】間仕切りラック本体W80cm(23345-30、23345-40)に取り付けるプラントトレーです。
材質
木製 オレフィンシート貼り 葉:ポリエチレン・ポリエステル
質量(kg)
約7.2
耐荷重(kg)
10
寸法(cm)
グリーン部:約16
高さ(cm)
ボックス:18.8
寸法(幅W×奥行D)(cm)
75.8×32.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,160
/
税込
¥
1,276
北海道地方
数量1につき
¥
1,897
/
税込
¥
2,087
沖縄地方
数量1につき
¥
2,951
/
税込
¥
3,246
離島
数量1につき
¥
2,951
/
税込
¥
3,246