SEB-125P スナップリングプライヤー 軸用曲(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58111803 SEB-125P スナップリングプライヤー 軸用曲(バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58111803

スナップリングプライヤー 軸用曲(バネ付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111803 品番SEB-125P
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,5981,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)136 軸穴種別軸用 頭部幅(mm)18 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)72 先端長(mm)31 質量(g)110 ビット径(mm)1.4 使用範囲(Φmm)12〜25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111812
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品:
58111821
2018-06-22
用途:
機械整備
農・林・水産業

ピン先がしっかりしているので容易にリングの脱着が出来大変良い。

対象商品:
58111803
2014-11-28
用途:
整備作業

取り外しの際のリングのねじれが少ない様な気がする。今のところ問題ない、爪先がいつまでもつかこれからためしたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする