ストア・エキスプレス
間仕切ラック用オプション オープンボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
58111807
品番
23345-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【商品用途】間仕切りラック本体W80cm(23345-30、23345-40)に取り付けるオープンボックスです。
材質
木製 オレフィンシート貼り
質量(kg)
約6.6
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.9×32.3×38
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.3×32.3×32.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
582
/
税込
¥
640
北海道地方
数量1につき
¥
953
/
税込
¥
1,048
沖縄地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
離島
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629