23345-92 間仕切ラック用オプション オープンボックス ストア・エキスプレス 58111816 23345-92 間仕切ラック用オプション オープンボックス ストア・エキスプレス 58111816 23345-92 間仕切ラック用オプション オープンボックス ストア・エキスプレス 58111816

間仕切ラック用オプション オープンボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58111816 品番23345-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品用途】間仕切りラック本体W80cm(23345-30、23345-40)に取り付けるオープンボックスです。

材質木製 オレフィンシート貼り 質量(kg)11 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75.8×32.3×38 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.2×32.3×32.4/1マス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥776 / 税込 ¥854
北海道地方数量1につき ¥1,270 / 税込 ¥1,397
沖縄地方数量1につき ¥1,975 / 税込 ¥2,173
離島数量1につき ¥1,975 / 税込 ¥2,173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする