キャスター付きミーティングテーブル グレーオーク

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58111825 品番23345-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

【商品特徴】台形型の天板テーブル。組み合わせればそこが会議室に。場所を選ばずレイアウトOK! リングを回転することで高さを調整可能なアジャスター脚。隣接したテーブルの天板高さを揃えることができます。

用途【特記事項】キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) 移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。 質量(kg)6 耐荷重(kg)天板:20(均等荷重) 材質(天板)【天板】木製20mm厚 オレフィンシート貼り【エッジ】オレフィン【脚部】スチール製 粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)手前100・55.5×45×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,349 / 税込 ¥1,484
北海道地方数量1につき ¥2,207 / 税込 ¥2,428
沖縄地方数量1につき ¥3,433 / 税込 ¥3,776
離島数量1につき ¥3,433 / 税込 ¥3,776

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする