6924-160 パーソナルテーブル ストア・エキスプレス 58111859 6924-160 パーソナルテーブル ストア・エキスプレス 58111859 6924-160 パーソナルテーブル ストア・エキスプレス 58111859 6924-160 パーソナルテーブル ストア・エキスプレス 58111859 6924-160 パーソナルテーブル ストア・エキスプレス 58111859 6924-160 パーソナルテーブル ストア・エキスプレス 58111859

パーソナルテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 素材天板:木製20mm厚 オレフィンシート貼り エッジ:オレフィン 取付金具:スチール フック・脚部:スチール製 メラミン焼付塗装 注文コード58111859 品番6924-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は素材3種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】リングを回転することで高さを調整可能なアジャスター脚。隣接したテーブルの天板高さを揃えることができます。 本体内側にフックが1つあり、カバンをかけることができます。カバンが机の外側にはみ出しにくく、机を並べたときにも使用可能。専用幕板(6924-164)別売

用途【特記事項】アジャスター機能付き(1cmまで調整可) キャスター付き(ストッパー付き・無し×各2個) 質量(kg)8.8 サイズ(cm)幅65×奥行45×高さ72 耐荷重(kg)天板:45(均等荷重) 素材天板:木製20mm厚 オレフィンシート貼り エッジ:オレフィン 取付金具:スチール フック・脚部:スチール製 メラミン焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥993 / 税込 ¥1,092
北海道地方数量1につき ¥1,624 / 税込 ¥1,786
沖縄地方数量1につき ¥2,526 / 税込 ¥2,779
離島数量1につき ¥2,526 / 税込 ¥2,779

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする