マキテック
マキテックの 車イス
マキテックの 本体 車イス
ICHIGO ICHIE スタンダードモジュール車いす(介助式・背折れ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58111866
品番
SMK30-3843GN
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥29,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
29,980
バスケットに入れる
背張りシート調整可能な介助式車いす
仕様
介助ブレーキ、安全ベルト、エアータイヤ
質量(kg)
13.5
色
緑チェック
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
材質(キャスター)
TPR
材質(シート)
ポリエステル
機能
背折れ
材質(フレーム)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56×98.5×89
高さ(cm)
バックサポート:39、アームサポート:21
前座高(cm)
43
後座高(cm)
41
座面幅(cm)
38
座面奥行(cm)
43
車輪サイズ(inch)
前輪:6、後輪:16
走行タイプ
介助
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません