ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 椅子
ストア・エキスプレスの ミーティングチェア
スタッキングチェア 4脚セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58111877
品番
6927-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】国内生産の安全設計。座面は抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸・6有害物質不使用の機能付きレザーを採用。 8脚までスタッキングできます。
用途
【特記事項】脚部連結パーツ付き ※8脚までスタッキングできますが、長期間保管する場合は、座面に跡が残りますので、ご注意ください。
材質
背・座:ポリプロピレン 脚部・フレーム:スチール製 粉体塗装 張地:ビニールレザー
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×52.5×75.8(座高43)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
44×41.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828
離島
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828