TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
Trinityラジオペンチ(溝付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58111916
品番
TM-03
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!
全長(mm)
136
トラスコ品番
785-2801
質量(g)
70
先端
先細
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
12
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
先端長(mm)
30
バネ
有り
柄幅(mm)
52
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.8