TM-04 Trinityラジオペンチ(溝付) TSUNODA(ツノダ) 58111925 TM-04 Trinityラジオペンチ(溝付) TSUNODA(ツノダ) 58111925

Trinityラジオペンチ(溝付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58111925 品番 TM-04
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!

全長(mm)154 トラスコ品番785-2819 質量(g)75 先端先細 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)48 バネ有り 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする