TM-06 Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm TSUNODA(ツノダ) 58111943 TM-06 Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm TSUNODA(ツノダ) 58111943 TM-06 Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm TSUNODA(ツノダ) 58111943

Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111943 品番TM-06
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。

全長(mm)154 トラスコ品番785-2835 質量(g)75 先端先細 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)48 バネ有り 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111943
2020-02-13
用途:
ワイヤークラフト時
有限会社ナカ設備工業 様 (建設業・工事業)

先が長く、先端がの太さがワイヤーを丸めたり、直角に折り曲げたりして使用してますが、とっても使いやすいです

対象商品:
58111943
2018-12-10
用途:
電機関係の配線に使用
製造業

溝無しのラジオペンチを探していて、サイズもピッタリで握りやすく、良いものを見つけました。

対象商品:
58111943
2015-10-29
用途:
アクセサリー作り

グリップの色目が可愛かったので買いましたが、はさみ辛いんです。すべるんです。
はさみ方が悪いのかなーーww手に力が無いからかなーー。
色々考えながら使っています。疲れます。
先端は挟めますが、中ほどはすいていて(挟んだ時に隙間があります)すべるみたいです。どれもそんな構造なんでしょうか?
前から使っていたのは、ホームセンターとかにある安い物だったので奮発して買ったのに、なんだがガッカリです。
他にチェックをしていた同等品にすれば良かったのかと、少し後悔したいます。
あくまでも、個人の感想です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする