Trinity平口リードペンチ(溝無) 130mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111952 品番TM-07
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。

全長(mm)128 トラスコ品番785-2843 質量(g)65 先端寸法(mm)3.5×2 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)10 先端長(mm)21 柄幅(mm)52

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58111952
2023-01-18
用途:
作業

頭部幅11mmとありましたが、これは先端幅ではありませんでした。一番重要な先端幅3.5mm・先端厚2.0mmの記載が欲しかった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしました。商品情報については追加・修正いたします。

対象商品:
58111952
2019-08-22
用途:
電子機器の製造の際の、リード等の曲げ加工に使用

先端が少し厚いので、それほど強度が必要ないので、薄く削って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする