TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の リードペンチ
Trinity先細リードペンチ(溝無) 130mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58111961
品番
TM-08
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!手で持ちにくい小さい部品を傷つけずに取り付け取り外しができます。
全長(mm)
128
トラスコ品番
785-2851
質量(g)
65
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
11
先端長(mm)
21
柄幅(mm)
52