TM-09 Trinityラウンドノーズプライヤー 130mm TSUNODA(ツノダ) 58111977 TM-09 Trinityラウンドノーズプライヤー 130mm TSUNODA(ツノダ) 58111977

Trinityラウンドノーズプライヤー 130mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58111977 品番TM-09
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端を細く仕上げているので、小さいまるめも綺麗に作れます。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)128 先端形状ラウンドノーズ 質量(g)65 先端長(mm)21 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 柄幅(mm)52 トラスコ品番785-2860

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする