TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の リードペンチ
Trinity極細リードペンチ 130mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58112013
品番
TM-13
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端くわえ部を焼き入れ処理で硬くしているので、細くてもへたりにくくなっています
全長(mm)
128
トラスコ品番
785-2908
質量(g)
65
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
10
先端長(mm)
21
柄幅(mm)
52