スチール脚スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード58112026 品番26468-252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】ポリプロピレン製の座面と背もたれに、スチール製の脚を組合わせたスタッキングチェア。 4脚までスタッキングできます。

材質背・座:ポリプロピレン フレーム:スチール 質量(kg)6.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×50×76(座高44.5) 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)44×42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする