23345-140 テーブル付きブースソファ ストア・エキスプレス 58112051 23345-140 テーブル付きブースソファ ストア・エキスプレス 58112051 23345-140 テーブル付きブースソファ ストア・エキスプレス 58112051 23345-140 テーブル付きブースソファ ストア・エキスプレス 58112051

テーブル付きブースソファ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58112051 品番23345-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】視線を遮るパネルが、作業の集中度や休憩の質を向上。 ゆったり座れるシートと、背面・側面のパネルを組み合わせたテーブル付のブース型ソファ。緩やかなカーブにカットしたデザインのサイドパネルが、適度なセミクローズド空間をつくり、仕事の合間のリフレッシュや、個人の集中スペースにぴったりです。 パソコン作業もできるテーブル付き。

用途※ご注意ください 組立式ソファは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。 材質パネル・座:合板テーブル・フレーム:繊維板(MDF) 質量(kg)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×125(座高42) 寸法(幅W×奥行D)(cm)【座面】69×50【天板】35×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
北海道地方数量1につき ¥4,890 / 税込 ¥5,379
沖縄地方数量1につき ¥6,480 / 税込 ¥7,128
離島数量1につき ¥6,480 / 税込 ¥7,128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする