POWER(偏芯パワー)万能ペンチ 200mm JIS (偏芯テコ原理採用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58112144 品番PW-114DG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!圧着機能付き

全長(mm)215 トラスコ品番785-1812 質量(g)340 切断能力(mm)(VVF)2.0×3 頭部厚(mm)12 頭部幅(mm)27 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 切断能力(Φmm) 銅線4 先端長(mm)38 柄幅(mm)53 切断能力(Φmm) より線8 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 切断能力(Φmm) ステンレス2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58112144
2017-11-27
用途:
番線の切断や縛り
製造業

偏芯パワーで普通のものより楽に番線を切断できて良かったです。

対象商品:
58112144
2015-03-18
用途:
電気工事

良いです。きれいに成形されています。切れもいい。あとは耐久性ですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする