曜日別特売
13706-806 スタッキングベルトパーティション ステンレスベース 2台組 ストア・エキスプレス 58112175

13706-806 スタッキングベルトパーティション ステンレスベース 2台組 ストア・エキスプレス 58112175
13706-806 スタッキングベルトパーティション ステンレスベース 2台組 ストア・エキスプレス 58112175
13706-806 スタッキングベルトパーティション ステンレスベース 2台組 ストア・エキスプレス 58112175
13706-806 スタッキングベルトパーティション ステンレスベース 2台組 ストア・エキスプレス 58112175
13706-806 スタッキングベルトパーティション ステンレスベース 2台組 ストア・エキスプレス 58112175

スタッキングベルトパーティション ステンレスベース 2台組

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード58112175品番13706-806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【商品特徴】4方向に連結可能。フレキシブルなレイアウトに対応。 人混みでのスムーズな動線確保にベルトパーテーションは必須です。イベント会場、商業施設、公共施設など、安全で快適な空間づくりに。ベルト減速機能付き。 自動ロック付き。 ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様。 収納性に優れたスタッキングタイプ スタッキングで省スペース収納。

用途【特記事項】片方ベルト+ベルト受け×3付き材質本体:ステンレス ベルト:ナイロン質量(kg)9直径×高さ(cm)【ベース】35.5×88.5ベルト長さ(cm)195
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき803/税込883
北海道地方数量1につき1,314/税込1,445
沖縄地方数量1につき2,044/税込2,248
離島数量1につき2,044/税込2,248
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする