PC-1200 POWERエンドカッター 230mm TSUNODA(ツノダ) 58112187 PC-1200 POWERエンドカッター 230mm TSUNODA(ツノダ) 58112187

POWERエンドカッター 230mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58112187 品番PC-1200
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現

全長(mm)215 トラスコ品番785-1618 質量(g)250 頭部厚(mm)20 頭部幅(mm)38 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4 先端長(mm)9 柄幅(mm)47 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
ビスの加工、真鍮・アルミ線のカット等
その他業種

他に安いのもありましたが、こういうのは安物買いをすると失敗するので安心のツノダさん製品をチョイスしました。大変満足です。

対象商品:
58112187
2021-10-23
用途:
ギリギリにカット出来ない
電気・ガス・熱供給・水道業

こちらの商品は歯が表裏が逆なのでカットしたら2mm位残ります。その後残りを削る手前かかりますので使用辞めました。最悪商品です。メーカーに問い合わせしましたけど真面な返事無しです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする