仕様介助ブレーキ、安全ベルト、エアータイヤ
質量(kg)15.2
色グリーンベージュ
種類自走式
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)TPR
材質(シート)ポリエステル
機能背折れ
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63.5×100×89
高さ(cm)バックサポート:39、アームサポート:21
アズワン品番64-8277-03
前座高(cm)43
後座高(cm)41
座面幅(cm)40
座面奥行(cm)40
車輪サイズ(inch)前輪:6、後輪:22
走行タイプ自走