真珠科学研究所
真珠科学研究所の その他作業工具
真珠科学研究所の 時計修理ツール
真珠てりクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58112218
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
【特長】
デリケートな真珠の表面を傷つけることなく、汚れや黒ずみをおとします。
用途
サイズ:160×120mm
素材:超極細繊維
色
ピンク