画像準備中

ICHIGO ICHIE スタンダードモジュール車いす(自走式・背折れ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58112329 品番 SMK50-4243SN
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥29,980
販売価格(税別) 非課税商品
29,980

背張りシート調整可能な介助式車いす

仕様介助ブレーキ、安全ベルト、エアータイヤ 質量(kg)15.2 ストライプネイビー 種類自走式 耐荷重(kg)100 材質(キャスター)TPR 材質(シート)ポリエステル 機能背折れ 材質(フレーム)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5×100×89 高さ(cm)バックサポート:39、アームサポート:21 前座高(cm)43 後座高(cm)41 座面幅(cm)42 座面奥行(cm)40 車輪サイズ(inch)前輪:6、後輪:22 走行タイプ自走

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする