ICHIGO ICHIE スルーンボックスSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58112399 品番 CB-15FL
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

約3cmの段差を乗り越えができるシルバーカー

フローラル 容量(L)10 積載荷重(kg)フロントバッグ:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:42.6×55.7×80〜100、小物ポケット:23×3×14 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×21.2 座面高(cm)45 ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節) バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】210×(開口250・底190)×225 タイヤ外径(mm)138 質量(kg)約3.9 耐荷重(kg)100 材質(フレーム)アルミ 材質タイヤ:発泡EVA 主材質主なプラスチック部品:ポリプロピレン、バッグ:ナイロン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする