マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの シルバーカー・ショッピングカー
ICHIGO ICHIE らくらくスリムバスケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58112408
品番
YX-371SN
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
買物カゴ置き付きで、保冷バックなのでお買い物に便利なシルバーカー
質量(kg)
4.2
色
ストライプネイビー
積載荷重(kg)
バスケット:10
耐荷重(kg)
80
材質(キャスター)
EVA
材質(シート)
ポリエステル
ハンドル高さ(mm)
820〜920
材質(フレーム)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×54×82〜92
バッグ寸法(mm)
260×230×300
座面高(cm)
48
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
29×25.5
車輪サイズ(inch)
5.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません