マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの シルバーカー・ショッピングカー
ICHIGO ICHIE ノーブルプラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58112426
品番
NBP-2KC
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ふんわり座面で座り心地が良いシルバーカー
質量(kg)
5.7
色
黒チェック
積載荷重(kg)
バック:10
耐荷重(kg)
100
材質(キャスター)
EVA
材質(シート)
PVC
ハンドル高さ(mm)
750〜810(3段階調節)
材質(フレーム)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×62×75〜81
バッグ寸法(mm)
270×350×200
座面高(cm)
47
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
31×26
車輪サイズ(inch)
前輪:7、後輪:7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません