オフィスマイン
ナロベルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
58112442
品番
NR-111-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,800
5種類の先端アームネジひとつで取替!
アームを取りかえるだけで3mm~20mmの研磨ベルトが使用可能。
安全カバー付きなので両手作業がとても便利。
開閉式の安全カバーでベルト交換もカンタン。
用途
点研磨、綿研磨に。
主軸回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
付属品
研磨布ベルト:3×330mm(Z60・A240)/10×330mm(Z60・A120)/18×330mm(Z60・A180)×各1本、ライバベルト(ゴム砥石)4×330mm(#100)×1本、スイプロンベルト:12×330mm(#320)/18×330mm(#150・240)/20×330mm(#60)×各1本、Dアーム(本体装着)、A・B・Eアーム×各1本、ミニオイル、レンチ、カプラ
トラスコ品番
448-4312
種別
ベルトスピード/1000Mpm
質量(kg)
1.05(Dアーム)
タイプ
エアー式
全幅(mm)
アーム/6.8
ベルト幅W×長さL(mm)
3・6・10・12・18・20×330
空気消費量(m
3
/min)
0.50
モーター出力(W)
375
ホース取付口
RC 1/4