オフィスマイン
オフィスマインの 空圧工具アクセサリー
オフィスマインの 空圧工具アクセサリー部品
スウィブルレギュレーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58112451
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,360
販売価格(税別)
¥
3,964
バスケットに入れる
2方向にスイングしエアーホースのねじれのストレスを軽減できます。
ダイヤル式エアー調整ネジ付
あらゆるエアー工具にお使いいただけます。
仕様
エアー調整レギュレター機構
材質
アルミニウム
質量(g)
84
最高使用圧力(MPa)
1.1
取付口
RC1/4オネジ、メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応