パルスエアーダスアー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58112455 品番AD-2 PLS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー
先端がコンパクト 取り回しがしやすい
騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音
フレキシブル空冷ホースに取り付けられる

用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに 材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂 全長(mm)179 質量(g)156 使用温度範囲(℃)0〜60 ねじ径【エアーインレット】Rc1/4 空気消費量(L/min)260 空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5 ノズル長(mm)57 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.5 ノズル外径(Φmm)33 ノズル内径(Φmm)2.9 耐圧力(MPa)0.97 使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58112455
2025-10-31
用途:
ブロア作業
製造業

ブロア作業のレベルが変わります。
例えば車内の足元のラグマットの砂利を清掃する際、微細に動くパルスを実感出来ます。人間には再現出来ない動きです。
作動部も小さく、興味がなければ気が付かないレベルです。
ラッパ形状のパルスガンとは全てが別な新しい品物です。

2025-10-21
用途:
塗装時の清掃など

中の回転する物が毎回止まりストレスが半端ないので使うのやめました、ヘッドを緩めたり閉めたりしても改善されませんでしたね
TORNADORに比べて音は静かですがエアーは弱く範囲も小さめです、参考になれば。
安価な中華製のラッパタイプのが使いやすいと思います、ベッセルの物はいろいろ使っているのでとても残念な商品です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする