パルスエアーノズル(2個組)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58112471 品番PLS-2P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。
部歴史ブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付き。

用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに 材質ポリアセタール樹脂 質量(g)35 使用温度範囲(℃)0〜60 空気消費量(L/min)300 空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5 ノズル長(mm)57.6 使用流体圧縮空気 内径(inch)【コネクタ】1/4" 常用使用圧力(MPa)0.5 ノズル外径(Φmm)33 ノズル内径(Φmm)2.9 耐圧力(MPa)0.97 使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
注意
※AD-2シリーズには取付できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする