マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの シルバーカー・ショッピングカー
ICHIGO ICHIE アンティ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58112478
品番
UX-2KC
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
U字ハンドルで押しやすく、大容量の収納ができるシルバーカー
材質
袋:PVC
質量(kg)
4.7
色
黒チェック
積載荷重(kg)
袋:10
耐荷重(kg)
100
材質(キャスター)
EVA
ハンドル高さ(mm)
805〜895(4段階調節)
材質(フレーム)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×56×80.5〜89.5
材質(座面)
PVC
バッグ寸法(mm)
230×180×430
座面高(cm)
42.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
29×24
車輪サイズ(inch)
前輪:5.7(ダブルキャスター)、後輪:5.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません