曜日別特売
TE-348B メンテナンスツールキット Pro-Auto 58112485

TE-348B メンテナンスツールキット Pro-Auto 58112485
TE-348B メンテナンスツールキット Pro-Auto 58112485
TE-348B メンテナンスツールキット Pro-Auto 58112485
TE-348B メンテナンスツールキット Pro-Auto 58112485

メンテナンスツールキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(48点組)注文コード58112485品番TE-348B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

様々なメンテナンスフィールドに対応できます。
廻す、つかむ、切るの3機能は万全です。
差込角9.5ミリのベーシックな定番のセット!
EVA樹脂トレーは、高級感漂うグレー/ブラックカラーを採用。
弾力性があり、丈夫なEVA樹脂トレーはサイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。
2段引き出しはベアリング式。
軽くスムーズなスライド。内部にツール等を入れても指先だけで簡単に開閉できます。

セット内容
3/8inch ソケット 8、10、12、13、14、17、19、21、22mm
3/8inch ディープソケット 8、10、12、14、17、19mm
3/8inch ラチェットハンドル 190mm
3/8inch エクステンションバー 75、150、250mm
3/8inch ユニバーサルジョイント
3/8inch スペシャルビットソケット T20、25、30
3/8inch ヘックスビットソケット 4、5、6mm
メガネレンチ 8×10、10×12、11×13、14×17mm
コンビネーションレンチ 10、12、13、14、17mm
プライヤー 200mm
モンキーレンチ 250mm
強力ニッパー 150mm
ラジオペンチ 150mm
貫通式スクリュードライバー (-)5mm×75.6mm×100
貫通式スクリュードライバー (+)No.1×75、No.2×100、No.3×150
マグネットソケットインサート
ベアリング式2段引出しツールボックス 555×240×220mm
セット商品数48差込角(mm)9.5色(ボックス)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※引出し2段目のトレーはございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする