マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの シルバーカー・ショッピングカー
ICHIGO ICHIE オアシスワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58112487
品番
HM-W1
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
U字ハンドルで押しやすく、買物カゴも載せれるシルバーカー
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
100
材質(キャスター)
EVA
材質(シート)
PVC
ハンドル高さ(mm)
840〜930(4段階調節)
材質(フレーム)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×61.5×84〜93
座面高(cm)
48
車輪サイズ(inch)
前輪:5.7(ダブルキャスター)、後輪:5.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カゴ:26.5×25.5×32.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません